ΠΡΟΤΟ J6025 Ροπόκλειδο, Ατσάλι, 1 ίντσα κίνησης, 107-1/2 ίντσες μήκος | AA8YDP 1ARN7

PROTO J6025 Ροπόκλειδο, χάλυβας, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 107-1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YDP Μοντέλο: J6025Cross Ref: 1ARN7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,342.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης1"
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος μέτρησηςΠόδι-Λίρα
Συνολικό μήκος107.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας10 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας400 έως 2000 ft.-lb.
ΠεριστροφήCW / CCW
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑκουστικό κλικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.7175
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)115.32
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται συνήθως για την εφαρμογή σταθερής ροπής σε συνδετήρες όπως παξιμάδι ή μπουλόνι
    • Διαθέτει λεπτή σχεδίαση κεφαλής για εύκολη πρόσβαση σε συμπαγείς χώρους εργασίας
    • Εξοπλισμένο με 2 λαβές επέκτασης, κάθε 43 ίντσες, για να διατηρεί τις ρυθμίσεις ροπής
    • Πληροί τα πρότυπα ASME B107.14M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΜέγεθος οδήγησηςεπικεφαλής ΤύποςΥλικόΤιμή
PROTO J6023 Ροπόκλειδο, Ατσάλι, Μέγεθος κίνησης 1 ίντσας, Ακουστική ένδειξη κλικ | AB3AEL 1Q877 J60235 πόδια.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΟχι200 έως 1000 ft.-lb.Ακουστικό κλικ1"ΣταθερόΑτσάλι€3,114.43
PROTO J6062CXCERT Ροπή κλειδιού 1/4 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 ίντσες-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι40 έως 200 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ1 / 4 "ΚαστάνιαΑτσάλι€384.13
PROTO J6064CXCERT Ροπή γαλλικό κλειδί 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 ίντσες-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι40 έως 200 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ3 / 8 "ΚαστάνιαΑτσάλι€382.92
Κίνηση ροπής PROTO J6066CXCERT 3/8 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 ίντσες-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι200 έως 1000 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ3 / 8 "ΚαστάνιαΑτσάλι€395.02
PROTO J6072CXCERT Ροπή γαλλικό κλειδί 1/2 Drive 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 ίντσες-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι600 έως 3000 ίντσες.-lb.Ναι1 / 2 "ΚαστάνιαΑτσάλι€466.46
PROTO J6006CXCERT Ροπή κλειδί 3/8 Μονάδα κίνησης 16-80 πόδια-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 πόδια.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι16 έως 80 ft.-lb.Πατήστε3 / 8 "ΚαστάνιαΧρώμιο Βαναδίου€395.23
PROTO J6008CXCERT Ροπή γαλλικό κλειδί 1/2 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 πόδια.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWΝαι16 έως 80 ft.-lb.Ακουστικό κλικ1 / 2 "ΚαστάνιαΑτσάλι€425.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6025 Ροπόκλειδο, χάλυβας, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 107-1/2 ίντσες μήκος
€5,342.32 /μονάδα