Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5346H Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 1-7 / 16 ίντσες 6 σημείων βάθος | AF2CHR 6RCP4

PROTO Υποδοχή J5346H Μονάδα δίσκου 1/2 ιντσών 1-7/16 ιντσών σε βάθος 6 σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CHR Μοντέλο: J5346HCross Ref: 6RCP4
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
€59.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.437 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5316DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Μονάδα 1/2 ίντσας 12 σημείων βάθος | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Βαθύς€130.63
PROTO J5322DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Μονάδα 11/16 ίντσας 12 Σημείων Βαθιά | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Βαθύς€138.48
PROTO J5326DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 13/16 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Βαθύς€162.37
PROTO J5330DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 15/16 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Βαθύς€169.77
PROTO J5324DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 3/4 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Βαθύς€143.57
PROTO J5320DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 5/8 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Βαθύς€130.44
PROTO J5328DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 7/8 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Βαθύς€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Υποδοχή J5346H Μονάδα δίσκου 1/2 ιντσών 1-7/16 ιντσών σε βάθος 6 σημείων
€59.69 /μονάδα