Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J53001CF Σετ υποδοχής Crowfoot 1/2 ίντσας Drive Sae 15 Pc | AC2HKR 2KGJ1

PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 Inch Drive Sae 15 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HKR Μοντέλο: J53001CFCross Ref: 2KGJ1 / 2KGJ2
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
€1,358.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Crowfoot Socket
ΚατασκευήΑτσάλι
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
φινίρισμαΠλήρες πολωνικό χρώμιο
Στυλ κεφαλήςΑνοιχτό τέλος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών15
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
Περιλαμβάνονται κλειδιά1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO J47000MCF Σετ υποδοχής Crowfoot 1/4 Drive Metric 7 Pc | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7Μετρικός7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€250.16
PROTO J49003CF Crowfoot Socket Set 3/8 Inch Drive Sae 15 τεμ. | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15ΣΑΕ3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€786.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 Inch Drive Sae 15 Pc
€1,358.29 /μονάδα