Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5014B Socket 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 12 Point Deep | AA8VYB 1AK42

PROTO Υποδοχή J5014B Μονάδα δίσκου 3/8 ιντσών 7/16 ιντσών σε βάθος 12 σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VYB Μοντέλο: J5014BΣταυρός: 1AK42
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
€13.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5232B Υποδοχή 3/8 ιντσών μονάδα 1 ίντσας 12 σημείων Standard | AA8LVG 19C468 J5232BΜαύρο Οξείδιο12Hex1 13 / 16 "1"Αρχικό€14.94
PROTO J5208B Υποδοχή 3/8 ιντσών Μονάδα 1/4 ίντσας 12 σημείων Standard | AA8LVJ 19C470 J5208BΜαύρο Οξείδιο12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Αρχικό€8.52
PROTO J5026B Υποδοχή 3/8 ιντσών 13/16 ιντσών 12 σημείων βαθιά | AA8LVR 19C477 J5026BChrome12Hex2.75 "13 / 16 "Βαθύς€19.35
PROTO J5030B Υποδοχή 3/8 ιντσών 15/16 ιντσών 12 σημείων βαθιά | AA8LVY 19C483 J5030BChrome12Hex2.75 "15 / 16 "Βαθύς€24.33
PROTO J5016DPL Υποδοχή 3/8 Driveντσας Μονάδα 1/2 ίντσας 12 Σημείων Βαθιά | AA8LWU 19C503 J5016DPLChrome12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Βαθύς€100.58
PROTO J5012DPL Υποδοχή 3/8 Driveντσας Μονάδα 3/8 ίντσας 12 Σημείων Βαθιά | AA8LWV 19C504 J5012DPLChrome12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Βαθύς€99.04
PROTO J5020DPL Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 5/8 ίντσας 12 Σημείων Βαθιά | AA8LWW 19C505 J5020DPLChrome12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Βαθύς€94.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Υποδοχή J5014B Μονάδα δίσκου 3/8 ιντσών 7/16 ιντσών σε βάθος 12 σημείων
€13.48 /μονάδα