Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J49903/8 Socket Bit, Μέγεθος μονάδας 3/8 ιντσών, Hex Tip, 3/8 Inch Μέγεθος μύτης, 2 23/32 Inch Length, Sae | CT8FMA 426H73

PROTO J49903/8 Socket Bit, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ίντσας, Hex Tip, 3/8 Inch Μέγεθος άκρης, 2 23/32 Inch Length, Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT8FMA Μοντέλο: J49903/8Σταυρός: 426H73

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή στυλΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΕισαγωγή μήκουςΥλικόΤύπος μέτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
PROTO J49907 Socket Bit, Hex, 7/32 Inch Μέγεθος μύτης, 3/8 Inch Μέγεθος τρυπανιού | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Πλήρες πολωνικό χρώμιο1"Ατσάλι-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
PROTO J4770-2.5M Socket Bit, Μήκος ένθετου 1 ίντσας, Μετρικό μήκος ένθετου, άκρο 2.5 Mm, Στυλ εξάγωνης μύτης | CH6PUD 426H40 J4770-2.5ΜHex1 / 4 "Chrome1"Κράμα χάλυβαΜετρικός1 7 / 8 "2.5mm€17.36
PROTO J47707/64 Socket Bit, 1 Inch Insert Length, Sae Insert Length, 7/64 Inch Tip, Hex Tip Style | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "Chrome1"Κράμα χάλυβαΣΑΕ1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
PROTO J47709/64B Socket Bit, 1 Inch Insert Length, 9/64 Inch Tip | CH6PUF 426H59 J47709 / 64ΒΕξάγωνο μπάλα1 / 4 "Chrome1"Κράμα χάλυβαΣΑΕ1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
PROTO J5239-10W Socket Bit, 5/8 Inch Insert Length, Torx Insert Length Tip Style, T10 Tip, Torx Tip Style | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "Chrome5 / 8 "Κράμα χάλυβαTorx1 23 / 32 "T10€18.14
PROTO J54411/2 Socket Bit, 1/2 Inch Size, Hex Tip, 1/2 Inch Tip Size, 3 5/8 Inch Length, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT Socket Bit, Μέγεθος μονάδας 1/2 ίντσας, Hex Tip, 1/4 Inch Μέγεθος άκρης, 3 1/4 Inch Length, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-ΤΤ--------€43.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J49903/8 Socket Bit, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ίντσας, Hex Tip, 3/8 Inch Μέγεθος άκρης, 2 23/32 Inch Length, Sae
€20.29 /μονάδα