Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J4990-4MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 4mm Hex | AA8WJD 1AL86

PROTO J4990-4MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 4mm Hex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WJD Μοντέλο: J4990-4MXLΣταυρός: 1AL86

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςExtra Long Socket Bit
Μήκος bit5"
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο Chrome
Μήκος εισαγωγής5"
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος6 3 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος4mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή4mm
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
PROTO J49901 / 8XL Extra Long Socket Bit 3/8 Dr 1/8 Inch Hex | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "ΣΑΕ1 / 8 "1 / 8 "€20.49
PROTO J4990-5MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 5mm Hex | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "Μετρικός5"5mm€25.82
PROTO J4990-6MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 6mm Hex | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "Μετρικός66mm€26.15
PROTO J4990-7MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 7mm Hex | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "Μετρικός7mm7mm€27.55
PROTO J4990-8MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 8mm Hex | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "Μετρικός88mm€28.11
PROTO J4990-10MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 10mm Hex | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "Μετρικός1010mm€30.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J4990-4MXL Extra Long Socket Bit 3/8 Drive 4mm Hex
€26.22 /μονάδα