Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRO-LINE 107-402NL Σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου πλήρης θύρα 3/8 ίντσας | AF9TTE 30UN19

PRO-LINE 107-402NL Ball Valve Brass Full Port 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9TTE Μοντέλο: 107-402NLCross Ref: 30UN19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΠλήρης θύρα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110, WW-V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFPT x FPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβας με επικάλυψη Dacromet
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)2.44
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PRO-LINE 107-403NL Ball Valve Brass Full Port 1/2 ίντσα | AF9TTC 30UN17 107-403ΝLMSS SP-110, WW V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο1 / 2 "€21.60
PRO-LINE 107-401NL Ball Valve Brass Full Port 1/4 ίντσα | AF9TTD 30UN18 107-401ΝLMSS SP-110, WW V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο1 / 4 "€16.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE 107-402NL Ball Valve Brass Full Port 3/8 Inch
€19.07 /μονάδα