BRADY Κλείδωμα βύσματος


Φίλτρα
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων: 1
ΣτυλΜοντέλοΧρώματαιριάζειΥλικόΣυνολικά ΔιαστάσειςΛουκέτο Max Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
65675
RedΈως 1 "διάμετρος. Καλώδιο και 2-1 / 2" Long PlugsΠολυπροπυλένιο3-1 / 4 "Υ x 7" Π x 3-1 / 4 "Δ9 / 16 "€38.82
B
65674
RedΗλεκτρικά βύσματα 110VΠολυπροπυλένιο3-1 / 2 "L x 2" Π x 2 "Υ1 / 2 "€20.20
C
103534
RedΈως 1/2 "διαμέτρου. Καλώδιο και 3" μακρά βύσματαΠολυπροπυλένιο2 "Υ x 3-1 / 2" Π x 2 "Δ9 / 16 "€34.22
D
PLO27E
RedΗλεκτρικές πρίζες (έως 3-1 / 2 "διαμέτρου και 5" μακρύς) και λαιμό κάτω πνευματικά αρσενικά εξαρτήματα που συνήθως συνδέονται με σωλήνες πεπιεσμένου αέραΠολυστυρένιο6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€41.92
E
PLO25E
RedΈως 1/2 "διάμετρος. Καλώδιο και βύσματα 1-3 / 4" Υ x 1-3 / 4 "Π x 3-1 / 4" LΠολυστυρένιο3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€42.60
F
65968
ΚίτρινοΈως 4-1 / 2 "δια. X 10-3 / 20" L με καλώδιο 19/20 "Νάιλον-9 / 16 "€83.12
G
PLO23
ΚίτρινοΈως 3 "διάμετρος. Καλώδιο και 5-1 / 2" Long Plugs-3 "D x 5-1 / 2" Λ1 / 4 "€30.91
H
PLO21
ΚίτρινοΈως 1-3 / 4 "διάμετρος. Καλώδιο και 2-1 / 2" Long PlugsΘερμοπλαστικός2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€37.36
I
65695
ΚίτρινοΈως 2-3 / 4 "διαμέτρου. X 4-3 / 4" L με καλώδιο 1 "Νάιλον--€70.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;