Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRO-LINE 107-403NL Ball Valve Brass Full Port 1/2 ίντσα | AF9TTC 30UN17

PRO-LINE 107-403NL Ball Valve Brass Full Port 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9TTC Μοντέλο: 107-403NLCross Ref: 30UN17
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
€21.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΠλήρης θύρα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110, WW V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFPT x FPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβας με επικάλυψη Dacromet
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)5.16
Μήκος πλοίου (cm)10.31
Πλάτος πλοίου (cm)3.15
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PRO-LINE 107-401NL Ball Valve Brass Full Port 1/4 ίντσα | AF9TTD 30UN18 107-401ΝLMSS SP-110, WW V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο1 / 4 "€16.03
PRO-LINE 107-402NL Σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου πλήρης θύρα 3/8 ίντσας | AF9TTE 30UN19 107-402ΝLMSS SP-110, WW-V-35, Type II, Class A Style 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, χωρίς μόλυβδο3 / 8 "€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE 107-403NL Ball Valve Brass Full Port 1/2 Inch
€21.60 /μονάδα