ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W704 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 20 γαλονιών | AB7ZTN

APPROVED VENDOR 24W704 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 20 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZTN Μοντέλο: 24W704Cross Ref: 1LZX9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€687.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική δεξαμενή
Κατασκευή11 Μετρητής χάλυβα
Αποστραγγίστε το βύσμα3/4 NPT
φινίρισμαΜαύρο βιομηχανικό χρώμα PU
ΤσιμούχαΦλάντζα καλύμματος Buna-N
Ύψος14.25 "
Μήκος26.25 "
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική χωρητικότητα20 Γαλ.
Επιστροφή λιμάνι3/4 NPT
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.73
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)51.05
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Καπάκι αναπνοής (Ναι)
    • Αφαιρούμενο κάλυμμα (Όχι)
    • Μέγεθος θύρας αναρρόφησης (σε.) (1-1 / 2 NPT)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποστραγγίστε το βύσμαΎψοςΜήκοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W701 Υδραυλική δεξαμενή χωρητικότητας 5 γαλονιών | AB7ZTK 24W7011/2 NPT16.375 "10.375 "Κάθετος10.375 "€462.35
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 24W702 Υδραυλική δεξαμενή 8 χωρητικότητας γαλόνι | AB7ZTL 24W7023/4 NPT18.125 "14.25 "Κάθετος12 "€664.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W703 Υδραυλική δεξαμενή χωρητικότητας 10 γαλονιών | AB7Z ™ 24W7033/4 NPT12.25 "22.25 "Οριζόντιος14 "€597.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W704 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 20 γαλονιών
€687.49 /μονάδα