ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W701 Υδραυλική δεξαμενή χωρητικότητας 5 γαλονιών | AB7ZTK

APPROVED VENDOR 24W701 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 5 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZTK Μοντέλο: 24W701

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική δεξαμενή
Κατασκευή11 Μετρητής χάλυβα
Αποστραγγίστε το βύσμα1/2 NPT
φινίρισμαΜαύρο βιομηχανικό χρώμα PU
ΤσιμούχαΦλάντζα καλύμματος Buna-N
Ύψος16.375 "
Μήκος10.375 "
ΒάσηΚάθετος
Ονομαστική χωρητικότητα5 Γαλ.
Επιστροφή λιμάνι1/2 NPT
Πλάτος10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Καπάκι αναπνοής (Ναι)
    • Αφαιρούμενο κάλυμμα (Ναι)
    • Μέγεθος θύρας αναρρόφησης (σε.) (1 NPT)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποστραγγίστε το βύσμαΎψοςΜήκοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 24W702 Υδραυλική δεξαμενή 8 χωρητικότητας γαλόνι | AB7ZTL 24W7023/4 NPT18.125 "14.25 "Κάθετος12 "€664.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W703 Υδραυλική δεξαμενή χωρητικότητας 10 γαλονιών | AB7Z ™ 24W7033/4 NPT12.25 "22.25 "Οριζόντιος14 "€597.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W704 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 20 γαλονιών | AB7ZTN 24W7043/4 NPT14.25 "26.25 "Οριζόντιος18 "€687.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W701 Υδραυλική δεξαμενή Χωρητικότητα 5 γαλονιών
€462.35 /μονάδα