Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRINCE LS3000-1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TYZ Μοντέλο: LS3000-1Σταυρός: 1A967
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
€316.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI1000-2750
Ικανότητα ροής25 GPM
Ύψος2 15 / 16 "
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 ίντσες
Μήκος12.5 "
Μέγιστη. Πίεση2750 PSI
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 σε 2750 PSI
ΧαρακτηριστικάΜονομπλόκ
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.65
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση καρούλι (Spring Center to Neutral)
    • Πηνία (1)
    • Τρόποι (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,013.89
PRINCE RD512AA5A4B1 Βαλβίδα 3 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4ΗL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34
PRINCE RD2555T4ESA1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€292.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE LS3000-1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt
€316.75 /μονάδα