PRINCE RD512AA5A4B1 Βαλβίδα 3 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4ΗL37

PRINCE RD512AA5A4B1 Βαλβίδα 3 δρόμων 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZGY Μοντέλο: RD512AA5A4B1Cross Ref: 4HL37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€443.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI1500-3000
Ικανότητα ροής30 GPM
Ύψος3.25 "
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 ίντσες
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1500 σε 3000 PSI
ΧαρακτηριστικάΜονομπλόκ
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση καρούλι (Spring Center to Neutral)
    • Πηνία (1)
    • Τρόποι (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή
PRINCE LS3000-1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€408.44
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,030.17
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€659.74
PRINCE RD2555T4ESA1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€314.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE RD512AA5A4B1 Βαλβίδα 3 δρόμων 3/4 ιντσών Npt
€443.42 /μονάδα