Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 45A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.81 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: TB345 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.56in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 1.33 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 8 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 8 AWG , Ελάχ. 22 AWG
Μπλοκ ασφαλειών σειράς TB345
Οι ασφαλειοθήκες της σειράς Bussmann TB345 έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν και να ασφαλίζουν τις ασφάλειες στη θέση τους μέσα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτά τα μπλοκ είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, όπως θερμοπλαστικά που προσφέρουν μόνωση και προστασία. Διαθέτουν μηχανισμό βιδωτού σφιγκτήρα για τη στερέωση των ηλεκτρικών συνδέσεων και τη μηχανική σταθερότητα. Αυτά τα μπλοκ ακροδεκτών που περιλαμβάνονται στη λίστα UL τοποθετούνται απευθείας στην επιφάνεια των πάνελ ή των περιβλημάτων και μπορούν να φιλοξενήσουν καλώδια που κυμαίνονται από 22 έως 8 AWG.