Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB345-03 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 45A, 3 Θέση | BC7TZZ

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB345-03, 600V, 45A, 3 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7TZZ Μοντέλο: TB345-03

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€4.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating45A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.81 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος2.69 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB345
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων3 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.56in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.33 "
Gauge Wire22 AWG έως 8 AWG
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0522

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB345-02SP, 600V, 45A, 2 Θέση | BC9GWR TB345-02SP2.13 "€4.14
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB345-04SP, 600V, 45A, 4 Θέση | BD2HLW TB345-04SP3.25 "€8.30
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB345-17SP, 600V, 45A, 17 Θέση | BD2NDF TB345-17SP10.56 "€33.01
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB345-15ST, 600V, 45A, 15 Θέση | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "€28.75
BUSSMANN TB345-09 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 45A, 9 Θέση | BD6BRA TB345-096.06 "€14.62
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB345-09SP, 600V, 45A, 9 Θέση | BD6CGL TB345-09SP6.06 "€18.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB345-03, 600V, 45A, 3 θέσεων
€4.87 /μονάδα