Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 Steel Alloy 21 0.047 In | AC9WVQ 3L583

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 Steel Alloy 21 0.047 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WVQ Μοντέλο: 21047Σταυρός: 3L583
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
€19.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜουσικό σύρμα
Πόδια ανά λίβρα170
ΥλικόC1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό307,000 PSI
Αριθμός πακέτων1
Τύπος ΠακέτοΚουτί διανομής
Βάρος συσκευασίας1 λίβρες
Πάχος0.047 "/ 1.194 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0004 "
Συνολικό μήκος170ft.
Αριθμός μετρητή καλωδίων21

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7223001031
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PRECISION BRAND 21006 Music Wire Steel Alloy 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€247.33
PRECISION BRAND 21007 Music Wire C1085 Steel Alloy 3/0 0.007in | AC9WUH 3L532 21007C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
PRECISION BRAND 21008 Music Wire C1085 Steel Alloy 2/0 0.008in | AC9WUJ 3L534 21008C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
PRECISION BRAND 21009 Music Wire C1085 Steel Alloy 1/0 0.009in | AC9WUK 3L536 21009C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€100.58
PRECISION BRAND 21011 Music Wire C1085 Steel Alloy 2 0.011 In | AC9WUP 3L541 21011C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€68.62
PRECISION BRAND 21013 Μουσικό σύρμα C1085 Steel Alloy 4 0.013 In | AC9WUR 3L545 21013C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
PRECISION BRAND 21043 Μουσικό σύρμα C1085 Steel Alloy 19 0.043 In | AC9WVM 3L578 21043C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€18.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 21047 Music Wire C1085 Steel Alloy 21 0.047 In
€19.22 /μονάδα