AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Auto-Air Series Breather Boxes με οθόνη CO


Φίλτρα
Βάθος: 9" , Υψος: 21 " , Μέγεθος εισόδου: 1/2" (Κύριο), 1/4" (Αποθεματικό) , Μήκος: 26 1 / 2 " , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 150 psi , Μέγιστη. Πίεση εξόδου: 125 psi , Απαίτηση ισχύος: Μπαταρία 9V, 8 έως 16V DC/ 115V AC , Πίεση: 120 psi , Πίεση ανακούφισης: 125 psi , Τάση: 115V AC
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BB30-COAA
2, 3€4,136.05
A
BB100-COAA
4€5,739.68
A
BB50-COAA
4€4,269.68

Auto-Air Series Breather Boxes με οθόνη CO

Τα κιβώτια αναπνοής της Air Systems International Auto-Air Series χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού που εργάζεται σε περιοχές με πιθανούς ρύπους του αέρα, ειδικά μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Παρακολουθούν συνεχώς τα επίπεδα CO και παρέχουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε τοξικά αέρια. Βρίσκουν εφαρμογή σε περιορισμένους χώρους όπως δεξαμενές, φρεάτια και σήραγγες, όπου ο σωστός αερισμός και η ποιότητα του αέρα είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτά τα κιβώτια αναπνοής παρέχουν φιλτράρισμα βαθμού D, παρέχοντας αναπνεύσιμο αέρα για καθορισμένους εργαζόμενους. Διαθέτουν ένδειξη αλλαγής φίλτρου σε όλα τα στάδια φιλτραρίσματος που υποδεικνύει την αντικατάσταση ενός μολυσμένου φίλτρου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;