AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κουτί φιλτραρίσματος αέρα BB100-COAA με οθόνη CO, 100 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KZN Μοντέλο: BB100-COAA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,739.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα
Ροή αέρα123 scfm
Ροή ροής αέρα123 SCFM
Βάθος9"
Συχνότητα50/60 Hz
Ύψος21 "
Μήκος26 1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
Μέγιστη. Πίεση εξόδου125 psi
Αριθμός Συζεύξεων4
Αριθμός καταστημάτων4
Ανακούφιση πίεσης125 psi
Βαλβίδα εκτόνωσης125 psi
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, 30 cfm | CD6JCP BB30-COAA2, 3€4,136.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με οθόνη CO, 50 cfm | CD6JDD BB50-COAA4€4,269.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κουτί φιλτραρίσματος αέρα BB100-COAA με οθόνη CO, 100 cfm
€5,739.68 /μονάδα