Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 21037 Music Wire Steel Alloy 16 0.037 In | AC9WVJ 3L572

PRECISION BRAND 21037 Music Wire Steel Alloy 16 0.037 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WVJ Μοντέλο: 21037Σταυρός: 3L572
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
€19.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜουσικό σύρμα
Πόδια ανά λίβρα274
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα 1085
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό319,000 PSI
Αριθμός πακέτων1
Τύπος ΠακέτοΚουτί διανομής
Πάχος0.037 "/ 0.940 mm
Αριθμός μετρητή καλωδίων16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7223001031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
PRECISION BRAND 21010 Music Wire Steel Alloy 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€81.10
PRECISION BRAND 21012 Μουσικό σύρμα χάλυβα κράμα 3 0.012 σε | AC9WUQ 3L543 21012Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€72.41
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 21014 Μουσικό σύρμα χάλυβα κράμα 5 0.014 σε | AC9WUT 3L547 21014Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€44.31
PRECISION BRAND 21016 Μουσικό σύρμα χάλυβα κράμα 6 0.016 σε | AC9WUU 3L549 21016Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€34.69
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 21018 Μουσικό σύρμα χάλυβα κράμα 7 0.018 σε | AC9WUW 3L552 21018Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€31.58
PRECISION BRAND 21020 Μουσικό σύρμα χάλυβα κράμα 8 0.020 σε | AC9WUX 3L554 21020Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€28.46
PRECISION BRAND 21022 Music Wire Steel Alloy 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€25.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 21037 Music Wire Steel Alloy 16 0.037 In
€19.99 /μονάδα