POWERS FASTENERS 7622SD6-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF9RTA 30TC89

POWERS FASTENERS 7622SD6-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RTA Μοντέλο: 7622SD6-PWRCross Ref: 30TC89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€768.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.125 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7622SD6-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 50Pk
€768.82 /πακέτο