VESTIL HDOF-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZZ Μοντέλο: HDOF-1624-9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€134.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος5 1 / 2 "
Μήκος καταστρώματος24 "
Τύπος καταστρώματοςΑνοικτό
Πλάτος κατάστρωμα16 "
Βάθος24 "
Ύψος5.5 "
Μήκος24 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου900 lbs.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΣτατική χωρητικότηταΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL HDOF-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΖΥ HDOF-1624-12Γενική χρήση Dolly6.75 "1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€148.74
VESTIL HDOF-2436-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAA HDOF-2436-12Γενική χρήση Dolly6.75 "1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€167.39
VESTIL HDOF-2436-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAB HDOF-2436-9Γενική χρήση Dolly5.5 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€154.45
VESTIL HDOF-1624-12-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3DZW HDOF-1624-12-ΝΜΚουκλίτσα-1200 lbs.Πολυ στο Πολ1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€152.99
RFQ
VESTIL HDOF-1624-9-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3DZX HDOF-1624-9-ΝΜΚουκλίτσα-900 lbs.Πολυ στο Πολ900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | CE3DZY HDOF-2436-12-ΝΜΚουκλίτσα-1200 lbs.Πολυ στο Πολ1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | CE3DZZ HDOF-2436-9-ΝΜΚουκλίτσα-900 lbs.Πολυ στο Πολ900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOF-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€134.50 /μονάδα