VESTIL HDOF-1624-12-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3DZW Μοντέλο: HDOF-1624-12-NM
€152.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1200 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος6 3 / 4 "
Μήκος καταστρώματος24 "
Τύπος καταστρώματοςΑνοικτό
Πλάτος κατάστρωμα16 "
ΥλικόΞύλο
Αριθμός Τροχών4
Χωρίς σήμανσηΝαι
Τροχός χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχίσκων4
Στατική χωρητικότητα1200 lbs.
Τροχός Dia.4"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχού3 "x 1.25"
Τύπος τροχούΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΣτατική χωρητικότηταΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL HDOF-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΖΥ HDOF-1624-12Γενική χρήση Dolly6.75 "1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€148.74
VESTIL HDOF-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΖΖ HDOF-1624-9Γενική χρήση Dolly5.5 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€134.50
VESTIL HDOF-2436-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAA HDOF-2436-12Γενική χρήση Dolly6.75 "1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€167.39
VESTIL HDOF-2436-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAB HDOF-2436-9Γενική χρήση Dolly5.5 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€154.45
VESTIL HDOF-1624-9-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3DZX HDOF-1624-9-ΝΜΚουκλίτσα-900 lbs.Πολυ στο Πολ900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | CE3DZY HDOF-2436-12-ΝΜΚουκλίτσα-1200 lbs.Πολυ στο Πολ1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | CE3DZZ HDOF-2436-9-ΝΜΚουκλίτσα-900 lbs.Πολυ στο Πολ900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOF-1624-12-NM Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, ανοιχτό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος
€152.99 /μονάδα