POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 1/2 X 5-1/2 Inch Size, 50Pk | AD6PCR 46U130

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/2 X 5-1/2 Inch Size, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PCR Μοντέλο: 7424SD1-PWRCross Ref: 46U130

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση4155
Ultimate Shear (λίβρες)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.912
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/2 X 5-1/2 Inch Size, 50Pk
€147.58 /πακέτο