Caster Dia .: 12 " , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 3 1 / 2 " , Χρώμα: Μπλε , Ύψος καταστρώματος: 18 " , Περιλαμβάνει: (2) Άκαμπτοι τροχοί πλάτους 3-1/2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 3-1/2" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1500 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 18 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 46.31 " , Ύψος πλατφόρμας: 18 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
Χαρακτηριστικά
- Τα φορτηγά με ατσάλινη πλατφόρμα πνευματικών ελαστικών της σειράς Vestil PNU διαθέτουν πνευματικά ελαστικά, που τους επιτρέπουν να περιηγούνται εύκολα σε ανώμαλο έδαφος.
- Διατίθενται με αφαιρούμενη επιχρωμιωμένη λαβή, παρέχοντας στους χειριστές εργονομικό έλεγχο και δυνατότητα ελιγμών κατά τη μεταφορά.
- Αυτά τα φορτηγά πλατφόρμας είναι εξοπλισμένα με συνδυασμό δύο περιστρεφόμενων τροχών και δύο άκαμπτων τροχών, παρέχοντας ανώτερη ευελιξία και σταθερότητα όπως απαιτείται, καθιστώντας τα προσαρμόσιμα σε διάφορα περιβάλλοντα.
- Διαθέτουν φινίρισμα ψημένης σε μπλε πούδρα, ενισχύοντας τη σκληρότητα και τη μακροζωία τους, ενώ προσθέτουν επαγγελματική αισθητική στην εμφάνισή τους.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς τα πνευματικά ελαστικά είναι καλύτερα από τα ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ;
Τα πνευματικά ελαστικά έχουν καλύτερη απορρόφηση κραδασμών και είναι κατάλληλα για ανώμαλο έδαφος, ενώ τα ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ είναι πιο κατάλληλα για λείες επιφάνειες.
Πώς να συναρμολογήσετε αυτά τα φορτηγά από χαλύβδινη πλατφόρμα Vestil PNU;
- Τοποθετήστε τους τροχούς στους δέκτες στην κάτω πλευρά του καταστρώματος.
- Περάστε τα μπουλόνια μέσα από τις οπές του δέκτη και στερεώστε τα με παξιμάδια.
- Εισαγάγετε τα πόδια της λαβής στις υποδοχές της λαβής.