VESTIL PNU-3060 Pneumatic Tire Platform Cart, 30 x 60 Inch Size | AG7XKJ

VESTIL PNU-3060 Pneumatic Tire Platform Cart, 30 x 60 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XKJ Μοντέλο: PNU-3060

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,110.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.12 "
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος18 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.12 "
Ύψος46.312 "
Περιλαμβάνει(2) Άκαμπτοι τροχοί πλάτους 3-1/2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 3-1/2"
Μήκος64.38 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος46.31 "
Συνολικό μήκος64.5 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας18 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.12 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,500 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)117.63
Μήκος πλοίου (cm)163.51
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PNU-2448 Pneumatic Tire Platform Cart, 24 x 48 Inch Size | AG7XKH PNU-244848 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,036.56
VESTIL PNU-3672 Pneumatic Tire Platform Cart, 36 x 72 Inch Size | AG7XKK PNU-367272 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,202.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PNU-3060 Pneumatic Tire Platform Cart, 30 x 60 Inch
€1,110.98 /μονάδα