Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 50298-PWR Drive Pin, Carbon Steel, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RVK 30TD78

POWERS FASTENERS 50298-PWR Drive Pin, Carbon Steel, Μέγεθος 1-1/4 Inch, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RVK Μοντέλο: 50298-PWRCross Ref: 30TD78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα κίνησης
Άγκυρα Ντιά.9 / 64 "
Μήκος άγκυρας1.25 "
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μήκος κνήμης1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 50298-PWR Drive Pin, Carbon Steel, Μέγεθος 1-1/4 Inch, 100Pk
€22.10 /πακέτο