Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51140.030.0006 Βιδωτό ταψί Μηχανής M3 X 0.50 X 6 L, 100PK | ΑΕ9ΑΛΚ 6ΓΥ26

APPROVED VENDOR M51140.030.0006 Βίδα Μηχανής M3 X 0.50 X 6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ALK Μοντέλο: M51140.030.0006Cross Ref: 6GY26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.6.0mm
Ύψος κεφαλιού1.8mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος6"
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51140.030.0006 Βίδα Μηχανής M3 X 0.50 X 6 L, 100PK
€7.13 /πακέτο