Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 05530-PWR Προ-διευρυμένη άγκυρα, Μέγεθος 3 ιντσών, 100 Pk | AF9RUW 30TD56

POWERS FASTENERS 05530-PWR Προεκτεταμένη άγκυρα, μέγεθος 3 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RUW Μοντέλο: 05530-PWRCross Ref: 30TD56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-διευρυμένη άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3"
Στυλ κεφαλήςΜανιτάρι
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μήκος κνήμης3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 05530-PWR Προεκτεταμένη άγκυρα, μέγεθος 3 ιντσών, 100 Pk
€88.74 /πακέτο