Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 00397SD-PWR Drill Bit Carbide Di + 1/2 ίντσα | AD6PEF 46U171

POWERS FASTENERS 00397 SD-PWR Τρυπάνι Carbide Di+ 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6PEF Μοντέλο: 00397SD-PWRCross Ref: 46U171

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "
Τύπος στελέχουςSDS
ΧαρακτηριστικάCarbide, DI +

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΤιμή
POWERS FASTENERS 00391SD-PWR Drill Bit Carbide Di + 3/8 ίντσες | AD6PEE 46U170 00391SD-PWR3 / 8 "€41.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 00397 SD-PWR Τρυπάνι Carbide Di+ 1/2 ίντσες
€60.23 /μονάδα