SPEEDAIRE Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, διάμετρος 1/4 ίντσας


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό ζεύξης: Ορείχαλκος , Υλικό κάλυψης: EPDM , Inside Dia.: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Έξω Διά.: 0.5 " , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3JT64
250ft.€244.82
B
3JT66
500ft.€502.46

Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, διάμετρος 1/4 ίντσας

Οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων SPEEDAIRE έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά πεπιεσμένου αέρα και υγρών υψηλής πίεσης. Διαθέτουν σωλήνα μεταφοράς, ιδανικό για τη μεταφορά μεγάλης ποικιλίας χημικών, καυσίμων, αερίου και πεπιεσμένου αέρα. Αυτοί οι σωλήνες καλύπτονται με κάλυμμα (EPDM) που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη ζέστη, το κρύο, τον καιρό και το όζον. Είναι ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γεωργικές εφαρμογές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των εύκαμπτων σωλήνων αέρα πολλαπλών χρήσεων, που διατίθενται σε μήκη 250 και 500 πόδια στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;