Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C963 Ring Terminal 12-10 Awg 3/8 Inch - Πακέτο 50 | AB7VQR

POWER FIRST 24C963 Ring Terminal 12-10 Awg 3/8 inch - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VQR Μοντέλο: 24C963
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
€79.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.34 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΔιπλό πτυχωτό μονωμένο
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)1.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.8
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C758 Ring Terminal #10 12-10 Awg - Πακέτο 50 | AB7VJK 24C758Διπλό πτυχωτό μονωμένοΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F600V1.02 "Χτυπημένος#1050€32.80
POWER FIRST 24C842 Ring Terminal 12-10 Awg 0.75 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VLJ 24C842--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.89 "Συγκολλημένος1 / 4 "50€57.86
POWER FIRST 24C843 Ring Terminal 12-10 Awg 5/16 Inch - Πακέτο 50 | AB7VLK 24C843--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001.06 "Συγκολλημένος5 / 16 "50€49.09
POWER FIRST 24C844 Ring Terminal 12-10 Awg 0.62 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VLL 24C844--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001.06 "Συγκολλημένος3 / 8 "50€50.91
POWER FIRST 24C845 Ring Terminal 12-10 Awg 0.47 Inch - Πακέτο 50 | AB7VLM 24C845--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001.24 "Συγκολλημένος1 / 2 "50€62.93
POWER FIRST 24C869 Ring Terminal 12-10 Awg # 4 - Πακέτο 50 | AB7VMJ 24C869--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.61 "Συγκολλημένος#450€15.33
POWER FIRST 24C957 Ring Terminal 1/4 Inch 12-10 Awg - Πακέτο 50 | AB7VQM 24C957Διπλό πτυχωτό μονωμένοΚίτρινοVinyl221 βαθμοί F600V0.91 "Χτυπημένος#450€30.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C963 Ring Terminal 12-10 Awg 3/8 inch - Pack of 50
€79.17 /πακέτο