Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C790 Αρσενικός δίσκος 22-16 Awg 0.79 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VKJ

POWER FIRST 24C790 Αρσενικός δίσκος 22-16 Awg 0.79 ιντσών - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VKJ Μοντέλο: 24C790

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.157 "
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΜερική
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.79 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.187 0.020 x "
Εύρος καλωδίων22 έως 16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)1.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.8
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καρτέλαςΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕύρος καλωδίωνΥλικό σύνδεσηςΜόνωσηΤύπος μόνωσηςΜέγ. ΤάσηPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C706 Male Disc 22-16 Awg 0.94 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VHK 24C7060.250 0.032 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V100€106.68
POWER FIRST 24C763 Αρσενικός δίσκος 12-10 Awg 1.02 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VJQ 24C7630.250 0.032 x "0.256 "Κίτρινο12 έως 10 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V50€54.73
POWER FIRST 24C788 Ανδρικός δίσκος 16-14 Awg 0.94 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VKG 24C7880.250 0.032 x "0.197 "Μπλε16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V50€44.15
POWER FIRST 24C789 Αρσενικός δίσκος 22-16 Awg 0.79 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VKH 24C7890.187 0.032 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€56.57
POWER FIRST 24C791 Ανδρικός δίσκος 16-14 Awg 0.79 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VKK 24C7910.187 0.032 x "0.197 "Μπλε16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€56.57
POWER FIRST 24C792 Ανδρικός δίσκος 16-14 Awg 0.79 ίντσες - Πακέτο 1000 | AB7VKL 24C7920.187 0.020 x "0.197 "Μπλε16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€60.83
POWER FIRST 24C846 Αρσενικός δίσκος 22-16 Awg 0.87 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VLN 24C8460.187 0.032 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V100€69.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C790 Αρσενικός δίσκος 22-16 Awg 0.79 ιντσών - Πακέτο 100
€67.00 /πακέτο