A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , RPM ανεμιστήρα: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1100 , CFM @ 0.250-In. SP: 1000 , CFM @ 0.375-In. SP: 890 , CFM @ 0.500-In. SP: 800 , CFM @ 0.750-In. SP: 475 , dBA @ 5 πόδια: 46 , Βάθος: 15 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 10.75 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 6.5 , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 4.4 , Υψος: 17 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Πλαίσιο κινητήρα: 48Y , Κινητήρας HP: 1/4 , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Διαχωρισμός φάσης , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Τάση: 115 , Διάμετρος τροχού: 9" , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4.5 " , Πλάτος: 11 "
Φυγοκεντρικοί φυσητήρες, διάμετρος τροχού 9 ιντσών, χάλυβας
Οι βιομηχανικοί φυσητήρες Dayton έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές εξαερισμού και εξάτμισης σε αεροπορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, χημικές ουσίες, τρόφιμα, χυτήρια, HVAC, εξόρυξη, βαφές, πετρέλαιο, κλωστοϋφαντουργία και χάλυβα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα πολυεστέρα για αντοχή, αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Είναι εξοπλισμένα με ζάντες χάλυβα ακριβούς ισορροπίας για την παραγωγή όγκου αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλές στροφές περιστροφής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυγοκεντρικούς φυσητήρες, που διατίθενται με / χωρίς πακέτα κίνησης για προσαρμογή του φυσητήρα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.