DAYTON 7C651 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AF3EPR

DAYTON 7C651 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EPR Μοντέλο: 7C651

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,361.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1000
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1100
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1000
CFM @ 0.375 ίντσες. SP890
CFM @ 0.500 ίντσες. SP800
CFM @ 0.750 ίντσες. SP475
dBA @ 5 πόδια46
Βάθος15 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)10.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6.5
Πλήρες φορτίο4.4
Ύψος17 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα48Y
Κινητήρας HP1/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2292
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 2C887 Αγωγός φυσητήρα 9 In | AB9DAM 2C887Λιγότερο πακέτο Drive€1,028.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C651 Αγωγός φυσητήρα 9 ίντσες
€1,361.57 /μονάδα