Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 21RJ51 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια 16/3 Ga. | AB6HPW

POWER FIRST 21RJ51 καλώδιο επέκτασης 50 πόδια 16/3 Ga.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6HPW Μοντέλο: 21RJ51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο επέκτασης
καλώδιο Μήκος50ft.
Μετρητής / αγωγός16/3
Μέσα έξωΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps13
Ονομασία καλωδίου NECSJTW
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Ονομαστική εκτός Dia.0.319 "
Αριθμός καταστημάτων1
Ένδειξη λειτουργίαςΝαι
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 έως 167 βαθμούς F
Τάση125
Watts1625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καλώδιο επέκτασης μεσαίου μεγέθους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAκαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός καταστημάτωνΈνδειξη λειτουργίαςShapeΤιμή
POWER FIRST 1FD53 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1Ναιγύρος€42.39
POWER FIRST 1FD54 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1Ναιγύρος€91.61
POWER FIRST 1FD55 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1Ναιγύρος€68.84
POWER FIRST 1FD56 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1Ναιγύρος€132.27
POWER FIRST 1FD57 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1Ναιγύρος€168.64
POWER FIRST 1FD58 Καλώδιο επέκτασης 25 πόδια | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Διαμέρισμα€28.44
POWER FIRST 1FD59 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Διαμέρισμα€47.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 21RJ51 καλώδιο επέκτασης 50 πόδια 16/3 Ga.
€56.03 /μονάδα