Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KHF Μοντέλο: SSD63SSH203Cross Ref: 3ZKR9
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
€145.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.125 έως 0.188 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘωρακισμένο
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.422 "
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1000
ΣτυλΠριτσίνια κλειστού άκρου
Αντοχή σε εφελκυσμό1375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk
€145.37 /πακέτο