Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD610BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250Pk | AD3HZC 3ZKJ7

POP SD610BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HZC Μοντέλο: SD610BS200Σταυρός Κωδ: 3ZKJ7
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
€38.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.8 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)590
Αντοχή σε εφελκυσμό815 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.323
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SD610BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250 Pk
€38.15 /πακέτο