Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD34BS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500Pk | AD3HYH 3ZKG7

POP SD34BS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HYH Μοντέλο: SD34BS201Σταυρός: 3ZKG7
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
€39.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.188 "
Ύψος κεφαλιού0.028 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.35 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)150
Αντοχή σε εφελκυσμό205 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SD34BS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500 Pk
€39.01 /πακέτο