Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AK41-44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HXT 3ZKE9

POP AK41-44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXT Μοντέλο: AK41-44BS201Cross Ref: 3ZKE9
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
€78.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.039 έως 0.252 "
Επικεφαλής Ντία.0.233 "
Ύψος κεφαλιού0.035 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος120 βαθμοί μετρητή
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.142 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.375 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)305
Αντοχή σε εφελκυσμό385 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AK41-44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk
€78.55 /πακέτο