Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD62ABS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.300 Inch Length, 250Pk | AD3HVF 3ZJZ8

POP Τυφλό πριτσίνι AD62ABS200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.300 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVF Μοντέλο: AD62ABS200Cross Ref: 3ZJZ8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€54.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.3 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)315
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD62ABS200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.300 ίντσες, 250 Pk
€54.53 /πακέτο