Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD62-64BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3HVD 3ZJZ5

POP AD62-64BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVD Μοντέλο: AD62-64BS200Cross Ref: 3ZJZ5
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
€62.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.063 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.205 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)350 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό505 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD62-64BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250 Pk
€62.19 /πακέτο