Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD56BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.525 Inch Length, 500Pk | AD3HUL 3ZJX7

POP Τυφλό πριτσίνι AD56BS201, διάμετρος 5/32 ιντσών, μήκος 0.525 ίντσες, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HUL Μοντέλο: AD56BS201Cross Ref: 3ZJX7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.043 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.525 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)225
Αντοχή σε εφελκυσμό350 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD56BS201, διάμετρος 5/32 ιντσών, μήκος 0.525 ίντσες, 500 Pk
€35.20 /πακέτο