Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POLY-PLANAR MA8506-W Ηχεία εξωτερικού χώρου Λευκά 2-13/32 ίντσες Βάθος PR | AH8ZLD 39DN67

POLY-PLANAR MA8506-W Εξωτερικά ηχεία Λευκά 2-13/32 ίντσες Βάθος PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8ZLD Μοντέλο: MA8506-WCross Ref: 39DN67
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
€368.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικά ηχεία
ΧρώμαΆσπρο
Πλάτος αποκοπής2-39 / 64 "
Βάθος2-13 / 32 "
Διάμετρος7"
Αντίσταση4 ohm
Μέγιστη ισχύς εξόδου100W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0185
Ύψος πλοίου (cm)10.21
Μήκος πλοίου (cm)36.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.91
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΠλάτοςΤιμή
POLY-PLANAR MA5500 Ηχεία εξωτερικού χώρου Λευκό 1-33 / 64 Inch Βάθος PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Άσπρο1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€535.22
POLY-PLANAR MA6800 Υπαίθρια ηχεία Λευκό 3-7 / 16 ίντσες Βάθος PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800Άσπρο3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€518.75
POLY-PLANAR MA6600 Ηχεία εξωτερικού χώρου Βάθος 3 ιντσών 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600Άσπρο3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€444.64
POLY-PLANAR MA5950 Ηχεία εξωτερικού χώρου Λευκά 3-7/16 ίντσες Βάθος 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Άσπρο3.437 "-7 45 / 64 "10 "€381.52
POLY-PLANAR MA6500 Εξωτερικά Ηχεία Λευκά 2-39/64 ίντσες Βάθος PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Άσπρο2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€362.30
POLY-PLANAR MA905-W Ηχεία εξωτερικού χώρου Λευκά 1 ίντσας Βάθος 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-ΔΆσπρο1"-6"9"€398.86
POLY-PLANAR MA8506-B Εξωτερικά ηχεία Μαύρο 2-13 / 32 ίντσες Βάθος PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-ΒΜαύρη2-13 / 32 "7"--€296.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLY-PLANAR MA8506-W Εξωτερικά ηχεία Λευκά 2-13/32 ίντσες Βάθος PR
€368.27 /μονάδα