PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign Men Working 36 Inch Ύψος | AF6XXT 20PF59

PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign Men Working Ύψος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XXT Μοντέλο: 136-WLGQ2403-OBEGCross Ref: 20PF59

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€238.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι οδοφράγματος
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος36 "
Μήκος3"
Υλικόπλαστικός
Ύψος πίνακα24 "
Μήκος πίνακα24 "
Πλάτος πίνακα1 / 4 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης36 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης25 "
Χρώμα ταινίαςΠορτοκαλί / Μαύρο
Υλικό ταινίαςΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικού
Βάρος17 λίβρες
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)92.2
Πλάτος πλοίου (cm)62.48
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade Sign Men Working 45 ίντσες AF6XXM 20PF54 150-WHLGK1084-OBEG45 "11 λίβρες13 "€163.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign Men Working Ύψος 36 ιντσών
€238.80 /μονάδα