PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade Sign Men Working 45 ίντσες AF6XXM 20PF54

PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade Sign Men Working Ύψος 45 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XXM Μοντέλο: 150-WHLGK1084-OBEGCross Ref: 20PF54

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€163.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι οδοφράγματος
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος45 "
Μήκος3"
Υλικόπλαστικός
Ύψος πίνακα24 "
Μήκος πίνακα12 "
Πλάτος πίνακα1 / 4 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης45 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης13 "
Χρώμα ταινίαςΠορτοκαλί / Μαύρο
Υλικό ταινίαςΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικού
Βάρος11 λίβρες
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.99
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)62.48
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign Men Working 36 Inch Ύψος | AF6XXT 20PF59 136-WLGQ2403-OBEG36 "17 λίβρες25 "€238.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade Sign Men Working Ύψος 45 ιντσών
€163.31 /μονάδα