BUNTING BEARINGS B954S000020-13 Solid Cast Bar, Size 2-1 / 2 x 13 Inch, Bronze | AG9WJY 22PR81

BUNTING BEARINGS B954S000020-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 2-1 / 2 x 13 ίντσες, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WJY Μοντέλο: B954S000020-13Cross Ref: 22PR81

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεά ράβδος
Τύπος κράματοςΠράσινο κράμα αλουμινίου
Μήκος13 "
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Μέγιστη. Pv125,000
Εκτός Dia.2.5 "
Θερμ. Εύρος-450 βαθμούς έως 750 βαθμούς F
Πάχος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο ανθεκτικός στην τριβή χαλκός αλουμινίου είναι κατάλληλος για εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας και υψηλού φορτίου. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ρουλεμάν λαιμού, ρουλεμάν εργαλειομηχανών και εξοπλισμό κινούμενης βαριάς γης, καθώς οι φυσικές του ιδιότητες παραμένουν ίδιες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 500 βαθμούς Φαρενάιτ).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΠάχοςΤιμή
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 3/8 x 13 ίντσες | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0003 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F3 / 8 "€13.70
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΜΠΗΣ B932S000004-13 Μπάρα συμπαγούς χύτευσης, μέγεθος 1/2 x 13 ίντσες | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001 / 2 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1 / 2 "€22.14
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 5/8 x 13 ίντσες | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0005 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F5 / 8 "€33.02
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 3/4 x 13 ίντσες | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0003 / 4 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F3 / 4 "€46.17
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 7/8 x 13 ίντσες | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0007 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F7 / 8 "€61.81
BUNTING BEARINGS B932S000008-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 1 x 13 ίντσες | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001"-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1"€79.28
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 1-1 / 8 x 13 ίντσες | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001.125 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1.125 "€100.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000020-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 2-1 / 2 x 13 ίντσες, Χάλκινο
€622.65 /μονάδα