Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV Σπαστήρας κενού, σφραγίδα με σπείρωμα, PVC, Μέγεθος 3 ιντσών | AA2VRM 11D211

PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV διακόπτης κενού, σφραγίδα με σπείρωμα, PVC, μέγεθος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VRM Μοντέλο: VBS300VT-PVΣταυρός: 11D211

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,561.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος10.5 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΣφραγίστεViton
Μέγεθος3"
Θερμ. Εύρος140 βαθμοί F
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.168
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV Σπαστήρας κενού, σφραγίδα με σπείρωμα, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AA2VRK 11D209 VBS150VT-PV7 15 / 16 "PVC1.5 "140 βαθμοί F4 7 / 64 "€684.25
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV διακόπτης κενού, σφραγίδα με σπείρωμα, PVC, μέγεθος 2 ιντσών | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140 βαθμοί F4 7 / 64 "€824.16
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP Θραύσης κενού, σφραγίδα PVC με σπείρωμα, πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AA2VRN 11D212 VBS150VT-PP7 15 / 16 "Πολυπροπυλένιο1.5 "180 βαθμοί F4 7 / 64 "€823.54
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP Θραύσης κενού, σφραγίδα PVC με σπείρωμα, πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 2 ιντσών | AA2VRP 11D213 VBS200VT-PP8.5 "Πολυπροπυλένιο2"180 βαθμοί F4 7 / 64 "€1,191.00
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP Θραύσης κενού, σφραγίδα PVC με σπείρωμα, πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 3 ιντσών | AA2VRQ 11D214 VBS300VT-PP10.5 "Πολυπροπυλένιο3"180 βαθμοί F5.5 "€2,191.80
PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV διακόπτης κενού, σφραγίδα EPDM με σπείρωμα, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | CD4HDP VBS150EPT-PV-----€550.58
RFQ
PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV διακόπτης κενού, σφραγίδα EPDM με σπείρωμα, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----€710.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV διακόπτης κενού, σφραγίδα με σπείρωμα, PVC, μέγεθος 3 ιντσών
€1,561.55 /μονάδα