Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge Round 0-100 psi 80 έως 320F | AG9EHD 19RZ42

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge Στρογγυλό 0-100 psi 80 έως 320 F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EHD Μοντέλο: TRI-HD-302R-ECross Ref: 19RZ42
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
€62.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στρογγυλού λέβητα
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Μήκος επέκτασης0.32 "
Τύπος μετρητήΜετρητής στρογγυλού λέβητα
Υλικό φακούπλαστικός
Ονομαστικό μέγεθος3"
Σειράαπό 0 έως 100
Υλικό υποδοχήςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μήκος μίσχου2"
Θερμ. ΕύροςΤο 20 βαθμολογεί τους βαθμούς 160
Υλικό σωλήνωνΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Υγρό υλικόΧαλκός
Πλάτος εργασίαςπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία σύνδεσηςΣειράΤιμή
PIC GAUGES TRI-HD-302L-E Boiler Gauge Round 0-100 psi 80 έως 320F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-ΕΚάτω μέροςαπό 0 έως 100€51.29
PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Boiler Gauge Round 0-200 psi 80 έως 320F | AG9EHE 19RZ43 TRI-HD-302L-GΚάτω μέροςαπό 0 έως 200€53.20
PIC GAUGES TRI-HD-302R-G Boiler Gauge Round 0-200 psi 80 έως 320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GΚέντρο πίσωαπό 0 έως 200€62.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge Στρογγυλό 0-100 psi 80 έως 320 F
€62.75 /μονάδα