MAKITA SP6000J1 Plunge Circular Saw 55 Rail 6-1 / 2 In | AA6LFN 14F185

MAKITA SP6000J1 κυκλικό πριόνι βυθού 55 ράγα 6-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LFN Μοντέλο: SP6000J1Σταυρός: 14F185

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€827.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒυθίστε το πριόνι και τη ράγα
Ενισχυτές @ 120V12
Μέγεθος κληματαριάς13 / 16 "
Blade Dia.6.5 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος κοπής @ 45 Deg.1-9 / 16 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-3 / 16 "
Χωρίς φορτίο RPM2000-5200
Μήκος εργαλείου13.375 "
Βάρος εργαλείου9.7 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.575
Μήκος πλοίου (cm)33.97
Κωδικός ΕΣ8465910090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA SP6000J1 κυκλικό πριόνι βυθού 55 ράγα 6-1/2 ίντσες
€827.11 /μονάδα