Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 4001-4LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/60 | AG9LLF 20TX14

PIC GAUGES 4001-4LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 ιντσών 30/60

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LLF Μοντέλο: 4001-4LCDCross Ref: 20TX14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 έως 60 ίντσες Hg/ Psi
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1/0.5
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: σύνθετο μετρητή
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερη αποφοίτησηΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΤιμή
PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CH Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 202L-404CC Compound Gauge 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚέντρο πίσω4"πλαστικός€81.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 ιντσών 30/60
€185.23 /μονάδα